X-3501(DS1) バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 09436515

X-3501(DS1) バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 09436515
X-3501(DS1) バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 09436515
X-3501(DS1) バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 09436515
X-3501(DS1) バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製 日本バイリーン 09436515

バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ 日本製

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20枚)
粒子捕集効率(%)90.0以上(平均)96.8
内容量1箱(20枚)注文コード09436515品番X-3501(DS1)
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

新開発の特殊帯電フィルタで、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを高次元で両立するとともに、環境に配慮し、非金属化を実現。また、顔のサイズに合わせてゴムバンドの長さを調整できるアジャストクリップや、マスクの復元性を高めるために保型層にインナーネットを組み込んだ一般粉じん向け国家検定防じんマスク。(DS1適合品)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途研磨、はつりなど防じんが必要な作業に吸気抵抗(Pa)28以下(平均)21粒子捕集効率(%)90.0以上(平均)96.8使用限度時間(h)16排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:21)種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20国家検定合格番号国家検定合格第TM299号生産国日本アズワン品番2-8161-01ひもタイプお面式指定防護係数4

商品説明動画

【フィットテスト義務化に向けて】バイリーンマスクの装着方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09436524
2021-02-04
用途: 歯科技工時
アユース矯正歯科医療・福祉・介護関連業

お化粧が取れない。カップのカーブが丁度いい。呼吸も楽だし、匂いもカットできている。

対象商品 : 09436515
2020-03-28
用途: 通勤時の満員電車や人混みの中
サービス業

普通のマスクが全く手に入らないので、在庫のあるこのマスクを購入しました。さすがに防塵マスクで、顔へのフィットがバッチリで、隣で咳をされても安心出来ます。普通のマスクだと物足りなく感じほどです。難点は帰る頃には、耳が痛くて、辛いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09436524
2020-02-22
用途: 軽作業時の粉塵防止に
農・林・水産業

しっかり密着して息漏れがないので眼鏡が曇りにくく、使い勝手がとても良いです。活性炭入りで臭いも付きにくい気がします。

対象商品 : 09436515
2015-10-13
用途: 歯科技工作業(レジン、セラミック、金属の調整時、研磨等)
歯科技工室かめざわ

このところ3年程連続使用してます、歯科関係よりモノタロウが安いです。使用感慣れてはいますが顔にフィットする窮屈感はあります。

対象商品 : 09436515
2014-04-08
用途: スプレーガンで 塗装する時

大きな商品を 塗装する時には 絶対必要。

対象商品 : 09436524
2011-01-07
用途: FRP積層、研磨

3M社のマスクより小さく、日本人の顔に合っている。防塵性はまずまず。フィット感もいい。活性炭の効果は最初の2時間位でその後はふつーのマスク。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
1が参考にしています
2013-02-08

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする