2660200286 PRO PM 100W 24V 4.5A PRO PMシリーズ ワイドミュラー 09436878

サンプル画像

PRO PMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
出力電圧(V)公称:24 DC
定格出力電力(W)100
内容量1個注文コード09436878品番2660200286 PRO PM 100W 24V 4.5A
参考基準価格(税別)¥4,035販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
消費電流
電圧種別:AC
入力電圧:230 V
入力電流:1.5 A
電圧種別:AC
入力電圧:115 V
入力電流:2.5 A
オプションパラレル接続:はい、ダイオードモジュール搭載適合公称電力消費:116.3 VAその他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP幅(mm)97高さ(mm)30奥行(mm)129出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能定格電流(A)4.5深さ(mm)129湿度(%RH)5…95出力電圧(V)公称:24 DC入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63正味質量(g)330定格出力電力(W)100突入電流(A)最大45ヒューズ推奨バックアップ:AC 230 Vで4 A、特性曲線C動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード過電圧保護(V)28...32(a) 24 DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする