MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ iPhone 16 Pro Max 360度フルカバーケース EKHO カメラレンズ周りも保護 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09437289
品番
24IP69-EKHOBLK
参考基準価格(税別)
¥5,436
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
360°フルカバーの半透明ケース/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/四隅の保護強化/取り外し可能なストラップループ付属
材質
TPU+PC
色
ブラック
タイプ
ケース型
本体寸法(mm)
W80×H163×D12
本体質量(kg)
47
対応機種
iPhone 16 Pro Max
特性
カメラレンズ周りも保護