MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ iPhone 15 360度フルカバーケース APEX スタンド付き レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09437307
品番
23IP61-APEXRED
参考基準価格(税別)
¥5,436
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
360°フルカバーケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き
材質
TPU+PC+PU
色
レッド
タイプ
ケース型
本体寸法(mm)
W75×H152×D12
本体質量(kg)
44
対応機種
iPhone 15
特性
スタンド付き