MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ iPhone 15 耐傷・耐衝撃ケース ORION ワイヤレス充電対応 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09437350
品番
23IP61-ORIONBLK
参考基準価格(税別)
¥4,981
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
360°フルカバーケース/耐傷性2H/衝撃吸収用エアポケット搭載/磁気ワイヤレス充電対応/取り外し可能なストラップループ付属
材質
TPU+PC
色
ブラック
タイプ
ケース型
本体寸法(mm)
W75×H152×D10
本体質量(kg)
44
対応機種
iPhone 15
特性
耐傷・耐衝撃/ワイヤレス充電対応