MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ Apple Watch Ultra 49mm 用バンド SHOKKU 防水 長さ調節可能 ライトトープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09437770
品番
WS-SHOKKULBWN49
参考基準価格(税別)
¥4,527
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アウトドア活動に最適な防水のApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地/140~210mmに長さ調節可能で手首にフィット
材質
シリコン
色
ライトトープ
質量(g)
35(本体)/90(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W25xH163xD3(本体)/W67xH235xD20(パッケージ込)
端末
Apple Watch Ultra 49mm