MSソリューションズ
SKINARMA スキンアマ iPhone 16 Pro 360度フルカバーケース KIRA KOBAI 衝撃吸収 スタンド付き ホログラム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09438041
品番
24IP63-KIRABHOL
参考基準価格(税別)
¥5,890
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
360°フルカバーの半透明ケース/握りやすいグリップ/衝撃吸収用エアポケット搭載/縦・横置き可能なスタンド付き/取り外し可能なストラップループ付属
材質
TPU+PC+PU+マグネット
色
ホログラム
タイプ
ケース型
本体寸法(mm)
W75×H153×D10
本体質量(kg)
44
対応機種
iPhone 16 Pro
特性
衝撃吸収/スタンド付き