RS PRO 引張りばね 外径:16mm 長さ:69.8mm 荷重:510N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09438479品番121-387
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ピアノ線 引張バネ

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 69.8mm
最大延長長さ = 83.40mm
外径 = 16mm
線径 = 3.2mm
初張力 = 510N
ばね定数 = 31.8N/mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする