DWV-S120A 四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション 09442404

 

DWV-S120A 四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション 09442404
DWV-S120A 四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション 09442404
DWV-S120A 四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション 09442404
DWV-S120A 四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション 09442404

四脚アジャスト式足場台 DWV型

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
天板高さ(m)0.79~1.20
設置寸法・奥行(mm)1518~2340
段数4
内容量1台注文コード09442404品番DWV-S120A
参考基準価格(税別)¥91,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
住宅の内装・外装工事やRV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台。
四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。

用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。天板高さ(m)0.79~1.20収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×1045×170質量(kg)11.7最大使用荷重(kg)100仕様天場スライドタイプ(取っ手付)トラスコ品番292-8779材質/仕上アルミ合金製/アルマイト仕上段数4設置寸法・奥行(mm)1518~2340設置寸法・幅(mm)431~506収納寸法・幅(mm)435収納寸法・奥行(mm)1045収納寸法・高さ(mm)170天板寸法・幅(mm)431~506天板寸法・奥行(mm)280
関連資料:図面(0.19MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

商品説明動画

PiCa 四脚アジャスト式足場台 DWV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09442377
2015-07-30
用途: 工事現場
建設業・工事業

商品そのものは軽量で使い易いが、販売の写真では天板が伸縮するものと感違いしてしまう

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 09442422
2015-07-04
用途: 内装作業
白鳥工務店

値段が安いのにしっかりしていて使い易い。

対象商品 : 09442413
2013-12-25
用途: 天井・壁のボード張り

ワンタッチで、高さ長さの調節ができて、コストパフォーマンスがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする