RS PRO シンブル (はめ輪) スチール, 5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09444115品番192-991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。
スチールワイヤロープに使用します。
ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。
特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持

仕様
材質 = スチール
表面処理 = 亜鉛めっき
ワイヤーロープ直径 = 5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする