曜日別特売
ER2SP-004S プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー) 09444687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER2SP-004S プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー) 09444687
ER2SP-004S プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー) 09444687

プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台定格荷重(t)0.49揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.122/0.147注文コード09444687品番ER2SP-004S
参考基準価格(税別)¥289,830販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
定格荷重(t)0.49揚程(m)4電源(V)3相200(50/60Hz)、220(60Hz)巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.122/0.147フック間最短距離(mm)415種別1速形質量(kg)42出力(kW)0.9等級M5電源3相200V(50/60Hz)220(60Hz)共通寸法a(mm)204寸法D(mm)530寸法e(mm)46寸法b(mm)182寸法h(mm)82試験荷重(kg)613寸法g(mm)27ロードチェーン線径(mm)×掛数0.6×1寸法i(mm)60オシボタンコード長さL(m)3.8反復定格(%ED)60適合レール幅B(mm)(50)・75・100基本本体C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしが出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする