フォーク(Nuovo)
ファインプレーン キュロット FC5020
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(号)
11
5
7
9
11
13
15
17
19
ウエスト(cm)
67
59
61
64
67
70
74
78
83
色
グレー
ネイビー
グレー
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09445807
品番
FC5020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
材質
ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%
色
グレー
サイズ(号)
11
ウエスト(cm)
67
スカート丈(cm)
48.5
ヒップ(cm)
96
仕様
右のみポケット・プリーツ入り
種別
キュロット
性別
女性用