FJ1028 ファインプレーン ジャケット FJ1028 フォーク(Nuovo) 09445861

FJ1028 ファインプレーン ジャケット FJ1028 フォーク(Nuovo) 09445861
FJ1028 ファインプレーン ジャケット FJ1028 フォーク(Nuovo) 09445861

ファインプレーン ジャケット FJ1028

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)7
肩幅(cm)38
ネイビー
内容量1着注文コード09445861品番FJ1028
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
手洗いOK!
センターベント、サイドポケット(フラップ)、内ポケット付き

ネイビーサイズ(号)7胸囲(cm)90肩幅(cm)38袖丈(cm)56着丈(cm)58材質ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%厚さ薄手仕様センターベント・内ポケット付種別ジャケット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする