フォーク(Nuovo)
ファインプレーン パンツ FP6006
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
色
グレー
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
65
65
67
70
73
76
80
84
88
ヒップ(cm)
92
92
94
97
100
103
107
111
115
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09446096
品番
FP6006
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
手洗いOK!
総裏地付き、サイドポケット、ベルト通し付き
色
グレー
ウエスト(cm)
65
股下(cm)
90(フリーサイズ)
ヒップ(cm)
92
仕様
総裏・サイドポケット・ベルト通し付
種別
パンツ
厚さ
薄手
サイズ(号)
5
混率(%)
ポリエステル55、毛45
生地
ファインプレーン
性別
女性用