※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本呼び寸法(mm)0.51長さ(mm)40注文コード09446106品番EG-0.51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368販売価格(税別)
この商品は呼び寸法・長さ・内容量など2913種類から選べます他の種類を見る 超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。