FP6006 ファインプレーン パンツ FP6006 フォーク(Nuovo) 09446157

FP6006 ファインプレーン パンツ FP6006 フォーク(Nuovo) 09446157
FP6006 ファインプレーン パンツ FP6006 フォーク(Nuovo) 09446157

ファインプレーン パンツ FP6006

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)17
グレー
ウエスト(cm)84
ヒップ(cm)111
内容量1本注文コード09446157品番FP6006
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
手洗いOK!
総裏地付き、サイドポケット、ベルト通し付き

グレーウエスト(cm)84股下(cm)90(フリーサイズ)ヒップ(cm)111仕様総裏・サイドポケット・ベルト通し付種別パンツ厚さ薄手サイズ(号)17混率(%)ポリエステル55、毛45生地ファインプレーン性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする