曜日別特売
FS4052 ファインプレーン スカート FS4052 フォーク(Nuovo) 09446473

FS4052 ファインプレーン スカート FS4052 フォーク(Nuovo) 09446473
FS4052 ファインプレーン スカート FS4052 フォーク(Nuovo) 09446473

ファインプレーン スカート FS4052

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
グレー
サイズ(号)17
ウエスト(cm)79
ヒップ(cm)107
内容量1枚注文コード09446473品番FS4052
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。後ろ中央にスリットが入っています。
手洗いOK!
サイドポケット、センターベント、3段かぎホック

材質ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%グレーサイズ(号)17ウエスト(cm)79スカート丈(cm)53.5ヒップ(cm)107厚さ(mm)薄手仕様サイドポケット・センターベント・ベントの長さを変えず5cm丈詰可・2~3cm丈出可・3段カギホック種別スカート性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする