FV3045 ファインプレーン ベスト FV3045 フォーク(Nuovo) 09446744

FV3045 ファインプレーン ベスト FV3045 フォーク(Nuovo) 09446744
FV3045 ファインプレーン ベスト FV3045 フォーク(Nuovo) 09446744

ファインプレーン ベスト FV3045

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グレー
サイズ(号)7
内容量1着注文コード09446744品番FV3045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
女性の声から生まれた身体のラインに合わせた型で、動きやすく、綺麗に決まる。裾に注目!
ポケットのステッチのチェック使いが新鮮。

グレーサイズ(号)7仕様センタースリット種別ベスト材質ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%胸囲(cm)83肩幅(cm)33着丈(cm)49.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする