FV3046 ファインチェック ベスト FV3046 フォーク(Nuovo) 09446936

FV3046 ファインチェック ベスト FV3046 フォーク(Nuovo) 09446936
FV3046 ファインチェック ベスト FV3046 フォーク(Nuovo) 09446936

ファインチェック ベスト FV3046

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
グレー
サイズ(号)13
内容量1着注文コード09446936品番FV3046
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自由度の高さが嬉しい!プライスももちろん嬉しいシンプルスーツ。
スタイリッシュな着こなしがサラリと決まる上質なスーツ。
女性の声から生まれた身体のラインに合わせた型で、動きやすく、綺麗に決まる。裾に注目!

グレーサイズ(号)13仕様センタースリット種別ベスト材質ファインプレーン/ポリエステル55%・毛45%胸囲(cm)95肩幅(cm)36着丈(cm)52性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする