SP6003 ストレッチスタイル パンツ SP6003 フォーク(Nuovo) 09447697

 

SP6003 ストレッチスタイル パンツ SP6003 フォーク(Nuovo) 09447697
SP6003 ストレッチスタイル パンツ SP6003 フォーク(Nuovo) 09447697
SP6003 ストレッチスタイル パンツ SP6003 フォーク(Nuovo) 09447697

ストレッチスタイル パンツ SP6003

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)5
ブラック
ウエスト(cm)66
ヒップ(cm)90
内容量1本注文コード09447697品番SP6003
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

清潔さと上品さで好印象。
シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。
ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK
前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。
手洗いOK!
ヒップハンガータイプ、総裏地付き、サイドポケット、ベルト通し付き

ブラックウエスト(cm)66股下(cm)90(フリーサイズ)ヒップ(cm)90仕様オールシーズン・総裏・ベルト通し付・ホームクリーニング(手洗い)種別パンツ厚さ中厚手サイズ(号)5混率(%)ポリエステル100生地ストレッチカルゼ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする