ドリルビット RS PRO HSS, 6段 ドリル深さ3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09447719品番232-591
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro 高速度鋼( HSS )ステップドリル. RS Pro HSS ステップドリルビットは、欧州のサイズ PG7 9 11 13.5 16 21 に穴を開けるように設計されています。
このドリルビットは、厚さ mm までのシート素材の穴開けやバリ取りに適しています。
このステップドリルビットは、産業用電動ドリル、ベンチドリル、又はペデスタルドリルで使用でき、ステンレススチール、アルミ、プラスチックの小さな穴サイズ刻みが必要な用途で明確な穴を開けられます。
ステップコーンの形状により、 つのドリルで複数の直径により表面を切断できます。
特長と利点:. HSS スチールドリルビットです ステップ増分は、 PG7 PG9 PG11 PG13.5 PG16 PG21 です ステップ の数 振動やチャタリングを排除 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。
ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。
コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。
よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。
独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。
コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール アルミ 軟質金属 プラスチック どのくらい良いステップドリルビットですか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。
作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。
ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。
ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。

仕様
ドリルビットの種類 = ステップドリルビット
ステップ数 = 6
最大ドリル深さ = 3mm
材質 = HSS
最小ヘッドサイズ = 6mm
最大ヘッドサイズ = 30.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする