SS4005 ストレッチスタイル スカート(短丈) SS4005 フォーク(Nuovo) 09447855

SS4005 ストレッチスタイル スカート(短丈) SS4005 フォーク(Nuovo) 09447855
SS4005 ストレッチスタイル スカート(短丈) SS4005 フォーク(Nuovo) 09447855

ストレッチスタイル スカート(短丈) SS4005

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
サイズ(号)5
ウエスト(cm)60
ヒップ(cm)93
内容量1枚注文コード09447855品番SS4005
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

清潔さと上品さで好印象。
シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。
ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK
前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。
手洗いOK!
サイドポケット、センターベント、3段かぎホック

ブラックサイズ(号)5ウエスト(cm)60ヒップ(cm)93スカート丈(cm)51.5材質ストレッチカルゼ/ポリエステル100%厚さ中肉仕様オールシーズン・総裏・サイドポケット・ホームクリーニング(手洗い)種別スカート性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする