FS303-01 すず・鉛はんだ(巻き) HAKKO(白光) 09450621

すず・鉛はんだ(巻き)

(53件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード09450621品番FS303-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉛入り
鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い
はんだ付けの信頼性が高く、航空事業、宇宙関連などでは現在も主流です。
ヤニ入り

用途端子・大型部品用線径(Φmm)1.6質量(kg)0.5成分すず60/鉛40主な用途同軸ケーブル・プラグ・スイッチなどに質量(g)500タイプRA種類キッコー規格JIS Z 3282 A級相当融点(℃)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09450646
2023-12-10
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テラダ製造業

様々な商品を試した結果が、この商品でした。性能もさることながらコストパフォーマンスに優れる商品はこれでした。

対象商品 : 09450664
2023-11-29
用途: 真空管アンプに
自動車・二輪車・自転車関連業

銀入りのはんだが廃版になり数種類試してみるために購入した1品です。試してみて結果を報告します。

対象商品 : 21248485
2023-05-25
用途: 電気部品(トロイダルトランス)の製作(国内品)
製造業

今は鉛フリーになっていますが、中々少量で手配するのが難しく困っていましたが直ぐに手配でき助かっています。

対象商品 : 09450673
2023-07-27
用途: ガス特にH2ガスのシーリング材
株式会社理化電機

鉛フリーの半田だと、ガスのシーリングが不可能のため、どうしても鉛入り半田が必要です。

対象商品 : 09450691
2023-12-23
用途: はんだ付け
運輸・通信業

柔らかく使いやすい商品です。量も満足です。リピート商品です。

対象商品 : 09450664
2023-09-05
用途: 基盤配線用
株式会社アドバンスパワー

発光の品物は安心して使用できます。
もう少し安価だと助かりますが。

対象商品 : 09450682
2022-10-07
用途: 機械加工時
株式会社エステー工業サービス業

この鉛はんだはすずが入っているのでとても使いやすい。

対象商品 : 09450612
2022-08-25
用途: はんだのノリがよく作業が手早く出来ました。0.75の平行線の枝だし配線に使いました
奥村電気音響株式会社卸売・小売業

低温で半田の伸びがとても良かった
半田ごてが焼けすぎたのでスライダックで電圧をさげて使用しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする