曜日別特売
6LF22(T)1B アルカリ乾電池ボルテージ 角形9V マクセル 09451547

アルカリ乾電池ボルテージ 角形9V

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード09451547品番6LF22(T)1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。
機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
使用推奨期限2年。

電圧(V)9タイプ9V形(アルカリ)本数1本本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5使用推奨期限2年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-06
用途: 液漏れしてなかった。

2018年に購入してテスターの電源として使用しましたが滅多に使用しなかったため棚の奥底にしまわれたまま数年。
2024年6月に発掘したときは電池が切れた状態でしたが液漏れはしてませんでした。

対象商品 : 09451547
2024-03-31
用途: マルチメータ―の交換電池
サービス業

マルチメータの電源に。長期間・機器内に入れっぱなしになるので、¥100均の物は液漏れが怖くて・・・ちょっと高いですが、安心代と思ってメーカー品を使用です。

対象商品 : 09451547
2024-04-30
用途: 水準器に

普通としか、やはり液漏れ怖いので未使用時ははずしておきます。
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
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする