曜日別特売
WBH24 ホールソー ウイニングボアー 09451687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBH24 ホールソー ウイニングボアー 09451687
WBH24 ホールソー ウイニングボアー 09451687
WBH24 ホールソー ウイニングボアー 09451687
WBH24 ホールソー ウイニングボアー 09451687
WBH24 ホールソー ウイニングボアー 09451687
WBH24 ホールソー ウイニングボアー 09451687
WBH24 ホールソー ウイニングボアー 09451687
WBH24 ホールソー ウイニングボアー 09451687
WBH24 ホールソー ウイニングボアー 09451687

ホールソー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)24
24
15
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
61
75
77
85
95
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
シャンク径(Φmm)10
内容量1個注文コード09451687品番WBH24
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

業界初の切屑4分割切刃構成。
厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。
リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。
また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。

用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業刃数6有効切断能力(mm)25ドリル径(Φmm)6最大切込深さ(mm)25シャンク径(Φmm)10刃先径(Φmm)24全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
注意
※ご使用時には必ず保護メガネ等の保護具を着用してください。
※作業時の服装には十分注意してください(ズボンの裾等の巻き付き)。
※回転中のカッター部に手を触れないでください。
使用直後のカッター部や被削材は熱を持っていますので、やけどしないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09451942
2022-04-03
用途: ステンレス板の穴あけに使用
S・S代行サービス

強度も商品もなにも問題なく使用しています、何よりコスパがいい。

対象商品 : 09451635
2019-02-15
用途: フランジ穴の修正
有限会社大島工機建設業・工事業

塩ビバルブのフランジ穴の開け直しに使用したのですが、切れが良いので一気に明けるとすぐに切りくずを取り出さないと固まってしまい、キリを外しても掃除に時間が掛かってしまい、少しずつ刻んで穴開けをして時間内に仕事が出来ました。ま、使う側の要領が一番大切だと感じました。

対象商品 : 09451601
2017-01-21
用途: SUS304の穴あけ
運輸・通信業

良く切れます。ただ、耐久性が今一なので改善して欲しいです。

対象商品 : 09452152
2016-02-23
用途: 器具の取り付け穴
株式会社SR建設業・工事業

切れ味は新品なので良かったです。
だいぶ穴あけに使いましたが切れ味が落ちないので満足です

1が参考にしています
対象商品 : 09451626
2008-10-30
用途: 鉄板の穴あけ作業
都築工芸

バツグンに切れ味いいですね。ボール盤にてt4.5mmの鉄板に150個穴を開けをしたところ、最後までほとんど刃こぼれなく快適な切削を保ててることに感動しました。熱もあまり持たない様なので連続で穴開けができ、作業がとても早く終えて助かりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする