曜日別特売

RS PRO ガーダねじ付スイベルクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09453748品番377-192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

0

仕様
フランジ厚 = 最大25 mm
呼び径 = M10
最大負荷 = 100kg
材質 = スチール
フランジ最大厚さ = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする