アルトコーポレーション
半袖オックスフォードシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
EL
ELL
LL
色
ホワイト
サックス
ホワイト
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09453796
品番
GU-5200
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
ポリエステル混でシワになりにくい。
色
ホワイト
サイズ
M
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿60、ポリエステル40
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
首廻り(cm)
41
色番
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。