アルトコーポレーション
半袖オックスフォードシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
3S
SS
S
M
L
EL
ELL
LL
色
ピンク
サックス
ホワイト
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09453875
品番
GU-5200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
ポリエステル混でシワになりにくい。
色
ピンク
サイズ
M
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿60、ポリエステル40
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
首廻り(cm)
41
色番
25
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。