曜日別特売
478-551 RS PRO クランプレバー, M5 グラスファイバー強化ナイロン RS PRO 09458027

RS PRO クランプレバー, M5 グラスファイバー強化ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09458027品番478-551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

表に示しているインサート長は、最小値です。
ナイロン製ハンドル - スチール、メスねじ付きインサート. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 スペースが限られた場所に最適 ハンドルを引いて、セレーション加工されたドライブを中心に回転させることで必要なクランプ圧を得られる 六角キーを使用することも可能。
42 mm及び43 mmには3 mm、65 mm及び78 mmには4 mm、83 mmには5 mmを使用のこと

仕様
レバー種類 = クランプレバー
ネジのジェンダー = メス
ネジサイズ = M5
取付部径 = 6mm
ハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロン
取付部材質 = スチール
長さ = 42mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする