曜日別特売

つまみノブ RS PRO マルチローブ, M8 直径:40mm シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09458131品番478-614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
複数の輪形をしたハンドホイールは、スキャロプ形状のハンドホイールとも呼ばれ、人間工学に基づいた設計により快適性を提供します。
必要なグリップと圧力に応じて、ローブの数はさまざまです。
ハンドホイールノブは、用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。
このメスノブは、摩耗や引裂により一般的に使用できるようにステンレススチール製です。
ステンレススチールの耐腐食性により、このノブは、医療用途、食品加工用途、歯科用途など、衛生重視の環境で使用することもできます。
メスノブ: M8 ( RS ; 78614 78614 )、 M10 ( RS ; 478624 478624 ; )、 M12 ( RS 78620 )。
特長及び利点.・ステンレススチール製です ・マット仕上げ ・スポット溶接 ・マルチローブ設計により人間工学に基づいたグリップにより、快適に使用可能
用途. ;このスカリープハンドホイールノブは、産業用及び建設機械からオーディオ及び Visual 機器まで、次のようなさまざまな用途で使用されます。
・三脚 ・機械 ・オーディオ機器 ・医療用家具及び機器 ・食品加工機械及び機器

仕様
ネジ = M8
ネジ径 = 8mm
ネジ長さ = 12mm
ノブ形状 = マルチローブ
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 40mm
カラー = シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする