曜日別特売
ORB-S-160-2PM オーブマークモータ 日本オイルポンプ 09458269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーブマークモータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
質量(kg)8
内容量1台注文コード09458269品番ORB-S-160-2PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

従来より受け継がれたテーパローラベアリングの採用によりラジアル荷重はもとより、スラスト荷重にも強い構造です。

最大流量(L/min)76定格流量(L/min)57最大使用液温(℃)-5~80質量(kg)8フランジボルトフランジ最大出力トルク(N・m)383定格回転数(min-1[r.p.m])346シャフト形状Φ25シャフト 幅7キー理論押しのけ容積(cm3/rev)165.3出力トルク(N・m)322ポートRc1/2背圧(MPa)7
注意
※最高圧力及び最高トルクでの運転は6秒以内でご使用ください。
※推奨作動油はISO VG32相当の清浄な油を使用してください。
※出力が280N・mを超える場合はスプラインシャフトの使用を推奨します。
※入力の最高圧力は21MPa以下にしてください。
※許容背圧は7MPaですが1.8MPa以上になる場合シールの寿命を長持ちさせる為ドレン配管が必要です。
※屋号のない個人宅様への配送は不可商品となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
1が参考にしています
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする