アイリスオーヤマ
DWood series 木棚セットハイグレードタイプ(上棚)棚受付 連結エンド W900mm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ナチュラル
白
ナチュラル
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
898×350×26
898×300×26
898×350×26
898×400×26
898×450×26
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09459443
品番
11-98-5-5
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
898×350×26
付属品
棚受左右セット、プラダボ4個
シリーズ
DWood series木棚
耐荷重(kg)
30
板厚(mm)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880