11-98-5-8 DWood series 木棚セットハイグレードタイプ(上棚)棚受付 連結エンド W900mm用 アイリスオーヤマ 09459477

 

11-98-5-8 DWood series 木棚セットハイグレードタイプ(上棚)棚受付 連結エンド W900mm用 アイリスオーヤマ 09459477
11-98-5-8 DWood series 木棚セットハイグレードタイプ(上棚)棚受付 連結エンド W900mm用 アイリスオーヤマ 09459477
11-98-5-8 DWood series 木棚セットハイグレードタイプ(上棚)棚受付 連結エンド W900mm用 アイリスオーヤマ 09459477
11-98-5-8 DWood series 木棚セットハイグレードタイプ(上棚)棚受付 連結エンド W900mm用 アイリスオーヤマ 09459477
11-98-5-8 DWood series 木棚セットハイグレードタイプ(上棚)棚受付 連結エンド W900mm用 アイリスオーヤマ 09459477
11-98-5-8 DWood series 木棚セットハイグレードタイプ(上棚)棚受付 連結エンド W900mm用 アイリスオーヤマ 09459477

DWood series 木棚セットハイグレードタイプ(上棚)棚受付 連結エンド W900mm用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)898×400×26
内容量1セット注文コード09459477品番11-98-5-8
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)898×400×26付属品棚受左右セット、プラダボ4個シリーズDWood series木棚耐荷重(kg)30板厚(mm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする