※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
DWood series ライティングシェルフ (照明下向き) W1200mm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
白
白
Dナチュラル
Dダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×400×26
1198×350×26
1198×400×26
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09460448
品番
11-100-3-10
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
15
付属品
棚受左右セット、プラダボ4個、キャップ2個
色
白
シリーズ
DWood series木棚
板厚(mm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×400×26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880