RS PRO 文字シール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1キット注文コード09461281品番514-818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

色付きダイカットラベル. 接着剤付きの文字、数字、及び記号

仕様
文字種類 = 文字
文字の高さ = 50mm
接着剤付き = あり
テキストカラー = 黒
パック入り数 = 50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする