東芝ライテック
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1セット
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEET-42001-LS9、LEDバー:LEEM-40523WW-HG
注文コード
09462286
品番
LEKT420523HWW-LS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
仕様・セット内容
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEET-42001-LS9、LEDバー:LEEM-40523WW-HG
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,950
/
税込
¥
5,445
北海道地方
数量1につき
¥
4,950
/
税込
¥
5,445
沖縄地方
数量1につき
¥
9,850
/
税込
¥
10,835
離島
数量1につき
¥
17,050
/
税込
¥
18,755