東芝ライテック
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 教室用 スクールソフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付
セット内容
器具本体:LEET-42001-LD9、LEDバー:LEEM-40523L-01
注文コード
09462295
品番
LEKT420523L-LD9
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・セット内容
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付
セット内容
器具本体:LEET-42001-LD9、LEDバー:LEEM-40523L-01
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)
4000
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可