東芝ライテック
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 20タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
光源色
電球色
光束(Lm)
3200
注文コード
09462679
品番
LEKT207323L-LD9
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・光束
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEET-20701-LD9、LEDバー:LEEM-20323L-01
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
70
定格電圧(V)
AC100~242(電圧フリー)
機能
-
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
3200
演色指数(Ra)
83
取扱説明書:
(1MB)