曜日別特売

RS PRO 先曲プライヤー 130 mm 先曲プライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09463828品番536-357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RS Proステンレススチール製ノブ. 信頼の RS PRO ブランドがお届けする、このステンレススチール製プライヤは、軽量で汎用性が高いため、精密用途に最適です。
このプライヤは成形プラスチック製の弓形ハンドルを備え、スプリング作動で長時間使用しても疲れません。
この高品質プライヤはステンレススチール製で、腐食に強く、長寿命を実現しています。
ステンレススチール製ロングノーズプライヤは、基板用途での部品の処理などの電気用途に最適です。
536-357 536-357 はベントノーズプライヤです 536-341 536-341 は、ギザ付きのフラットノーズプライヤです 536-335 536-335 は半丸型ノーズプライヤです 特長と利点 ステンレススチール製 軽量のリターンスプリング成形プラスチックグリップハンドル 長さ 25 mm のステンレス鋼製ジョー 軽量リターンスプリング付き成形プラスチックグリップ付き 全長 130mm 用途 このロングノーズプライヤは、留め具や部品をグリップしたり、ワイヤでしっかり操作したりする必要がある場合に、さまざまな用途で使用できます。
スプリングリターングリップにより、連続動作用途に最適です。
このプライヤは基板用途に特に適しています。
これらのプライヤは、次の工具ボックスに便利に追加されています。
電気技術者 技術者 保守エンジニア RS PRO の利点 RS PRO は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。
また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS PRO がサポートします。

仕様
プライヤータイプ = 先曲プライヤー
全体長さ = 130 mm
チップ形状 = ライトアングル
ジョー長さ = 25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする