東芝ライテック
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット
定格電圧(V)
AC100~242(電圧フリー)
光源色
電球色
光束(Lm)
2000
注文コード
09464483
品番
LEKT412203JL-LD9
参考基準価格(税別)
¥26,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・光源色・光束
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源ユニット内蔵
セット内容
器具本体:LEET-41201J-LD9、LEDバー:LEEM-40203L-01
材質
鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)
120
定格電圧(V)
AC100~242(電圧フリー)
機能
連結用
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2000
演色指数(Ra)
83
取扱説明書:
(1MB)