LEKT412253JN-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテック 09464745

LEKT412253JN-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテック 09464745
LEKT412253JN-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ 東芝ライテック 09464745

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 40タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)光源色昼白色光束(Lm)2500注文コード09464745品番LEKT412253JN-LD9
参考基準価格(税別)¥28,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様電源ユニット内蔵セット内容器具本体:LEET-41201J-LD9、LEDバー:LEEM-40253N-01材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)120定格電圧(V)AC100~242(電圧フリー)機能連結用色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光束(Lm)2500演色指数(Ra)83
取扱説明書:(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする