WAK-COD(D) パックテスト 共立理化学研究所 09465906

パックテスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50回分)注文コード09465906品番WAK-COD(D)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。

TGK品番211-80-28-15測定範囲0、2、4、6、8以上(mg/L)測定項目COD(低濃度)<化学的酸素要求量>反応時間5分対応-測定原理常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法主な用途環境調査、飲料水検査アズワン品番6-8675-19反応変色赤→紫→緑有効期限(製造より)14ヶ月毒劇区分劇物
注意
※パックテスト遊離シアンは、チューブに検水を吸い込む前に、同梱されているK-1 試薬を用いた操作が必要となります
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09465906WAK-COD(D)25446226WAK-COD(D)-2WAK-COD(D) パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所 25446226パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所1箱(50回分)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする