曜日別特売

RS PRO ピンセット, ジルコニアセラミック, 抗酸耐性あり, 鋸歯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09466470品番663-803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

セラミックは脆性材料ですが、正しく使用すると長寿命です。
ジルコニア.セラミックピンセット. RS Pro 精密セラミックピンセットは先端が細いため、狭い物体を精密に選択する必要があるさまざまな用途に使用できます。
高品質絶縁セラミック製で、グリップ力に優れたギザ付きハンドルを備えています。
特長と利点. 絶縁 ギザ付きハンドル 電子機器の製造や修理、はんだ付け、実験、クリーンルームでの使用に最適 金属の 10 倍の耐摩耗性 耐腐食性 フッ化水素を除く酸に耐性あり 耐熱性:最高 1000 ° C 全長: 124 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
材質 = ジルコニアセラミック
全体長さ = 124 mm
ポイントタイプ = 鋸歯
耐磁性 = あり
抗酸耐性 = あり
はんだ接続部衝撃耐性 = あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする