曜日別特売
LEKT812503W-LD2 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ 東芝ライテック 09469024

LEKT812503W-LD2 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ 東芝ライテック 09469024
LEKT812503W-LD2 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ 東芝ライテック 09469024

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 調光 110タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット定格電圧(V)AC200~242光源色白色光束(Lm)5000注文コード09469024品番LEKT812503W-LD2
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様電源ユニット内蔵、調光信号端子台付セット内容器具本体:LEET-81201-LD2、LEDバー:LEEM-80503W-01材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白幅(mm)120定格電圧(V)AC200~242機能-色温度(K)4000光源色白色光源寿命40000時間光束(Lm)5000演色指数(Ra)83
取扱説明書:(1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする