1000mL 保冷剤(ネオアイス ソフトケース) 川合技研 09469056

保冷剤(ネオアイス ソフトケース)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09469056品番1000mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

ドライアイスの替わりに!
冷凍輸送には、冷蔵庫の冷凍室の温度である-13~-16℃が最適!
最大-16℃を16時間持続させることができます。
冷凍庫で凍らせれば繰り返しご使用いただけます。

アズワン品番6-9587-02寸法(mm)160×315×30主成分塩化アンモニウム・塩化ナトリウム・増粘剤保冷効果[16L容器で16時間](1個使用)-0~-5℃、(2個使用)-5~-7℃(表面温度-16℃)容量(mL)1000その他保冷効果は、室温20 ℃の環境下で2.5cm厚の発泡スチロール容器密閉状態での庫内の目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-18
用途: 保冷バッグ
農・林・水産業

保冷バッグに飲み物、食材を入れる際の保冷剤として購入。自家用冷凍庫で液体から凍るまで2日くらいかかりますが、保冷力は申し分ないです。

対象商品 : 09469047
2016-05-11
用途: アイスクリームの保冷
製造業

クーラーバック(縦222㎝横38㎝高さ20㎝)に保冷剤を2つ入れて、アイスクリームを保冷しましたが、8時間、しっかり保冷されていました。とても安心できました。大きさもコンパクトで使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする