曜日別特売
SCH9 デュワーフラスコ(浅型) KGW 09469162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCH9 デュワーフラスコ(浅型) KGW 09469162
SCH9 デュワーフラスコ(浅型) KGW 09469162

デュワーフラスコ(浅型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)0.12
内容量1個注文コード09469162品番SCH9
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥40,040
販売価格(税別)
36,400
アズワン品番5-390-01仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス容量(L)0.12寸法D(mm)50寸法E(mm)90寸法C(Φmm)110寸法B(Φmm)95寸法A(Φmm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする