※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KGW
デュワーフラスコ(浅型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
1.6
0.12
0.26
0.68
1.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469196
品番
SCH30
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
アズワン品番
5-390-04
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
容量(L)
1.6
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
160
寸法C(Φmm)
215
寸法B(Φmm)
205
寸法A(Φmm)
170