※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KGW
デュワーフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(L)
10
1
3
5
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469232
品番
24AL
参考基準価格(税別)
¥207,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
アズワン品番
5-393-04
仕様
液体窒素使用可能
材質
ポロシリケートガラス
容量(L)
10
寸法H(mm)
310
寸法E(mm)
480
寸法C(Φmm)
330
寸法B(Φmm)
105