KGW
デュワーフラスコ(細口シリンダー型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
800
300
500
800
1000
1500
2000
容量(L)
0.8
0.3
0.5
0.8
1
1.5
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469397
品番
6C
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アズワン品番
4-5328-03
容量(mL)
800
容量(L)
0.8
寸法D(mm)
240
寸法E(mm)
295
寸法C(mm)
90
寸法B(Φmm)
80
寸法A(Φmm)
67
蒸発量(L/日)
0.35(液体窒素)