※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KGW
デュワーフラスコ(細口シリンダー型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
1000
300
500
800
1000
1500
2000
容量(L)
1
0.3
0.5
0.8
1
1.5
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09469406
品番
9C
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥50,380
販売価格(税別)
¥
45,800
バスケットに入れる
アズワン品番
4-5328-04
容量(mL)
1000
容量(L)
1
寸法D(mm)
235
寸法E(mm)
290
寸法C(mm)
105
寸法B(Φmm)
95
寸法A(Φmm)
77
蒸発量(L/日)
0.35(液体窒素)